エスコ
8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)
(1件のレビュー)
色
トラ
材質
ポリエチレン
全長(m)
10
エスコ品番
EA980A-68
質量(kg)
1.2
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
6
チェーン内寸(mm)
36×11
内容量
1個
注意
※プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743132
EA980A-68
オープン
¥
6,060
¥
6,666
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください