6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄/黒)

6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄/黒) - エスコ
トラ材質プラスチック長さ(m)2エスコ品番EA980A-82質量(g)220線径(Φmm)6クリアランス(mm)【チェーン】8×24.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50743166EA980A-82
オープン
1,140
1,254(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする