エスコ
40mmx0.6m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
エスコ品番
EA981RB-0.5
材質
ナイロン
幅(mm)
43
色
紫
ベルト幅(mm)
43
使用荷重(t)
1
全長(m)
0.6
揚量(t)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748976
EA981RB-0.5
オープン
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください