エスコ
1.0ton 角型フレコンバッグ
エスコ品番
EA981WM-11
寸法(mm)
860×860×1130(H)
タイプ
注入口全開
容量(L)
1003
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50750717
EA981WM-11
1000
ポリプロピレン
オープン
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください