曜日別特売

0.2ton 角型フレコンバッグ

0.2ton 角型フレコンバッグ - エスコ
(3件のレビュー)
エスコ品番EA981WM-13寸法(mm)650×650×800(H)タイプ注入口全開容量(L)340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50750735EA981WM-13200ポリプロピレン
オープン
3,430
3,773(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50750735
2024-06-26
用途: 残材搬出
建設業・工事業

まあこんなもんなのか・・・と思うが
底の部分が薄いせいか 破れが早いか

1が参考にしています
対象商品 : 50750735
2020-08-16
用途: 牛乳パックの保管用
ペーパーリサイクル株式会社その他業種

上部のひもがもう少し太いほうがいいと思う 〆るとき手が痛い

1が参考にしています
対象商品 : 50750735
2019-06-03
用途: 産廃品の搬出
株式会社グランドコム・カイコウ建設業・工事業

口を縛る紐では吊りづらかったので、荷吊り用の取っ手がついているとより使いやすいのかなと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする