エスコ
1.0t 丸形フレコンバッグ
(1件のレビュー)
UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番
EA981WM-28
タイプ
注入口全開
容量(L)
1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1100×1100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50750796
EA981WM-28
1000
PP
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください