エスコ
1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒)
(1件のレビュー)
容量(L)
1000
材質
外袋:ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
エスコ品番
EA981WM-31A
質量(kg)
2
タイプ
注入口全開
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1000×1100
耐荷重(kg)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50750814
EA981WM-31A
1000
1000
1000×1100
外袋:ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
オープン
¥
6,250
¥
6,875
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください