エスコ
25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)
エスコ品番
EA982B-1
使用荷重(kg)
200
材質(ベルト)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50750972
EA982B-1
クロスフック
25
0.36
4.7
赤
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください