25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD) - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA982B-11G使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50751006EA982B-11Gオープンフック250.221.8OD
オープン1,040
839
アウトレット
923(税込)
当日出荷
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50751006
2021-02-28
用途: 荷物の固定
有限会社政和工業その他業種

製品の仕様については全く問題なく使用可能ですが、色合いが画像でみるより明るいOD色です。自衛隊カラーではありませんでした。

対象商品 : 50751006
2020-10-11
用途: 物の固定
運輸・通信業

脚立を車に固定するのに購入しましたが、一週間で締める部分が壊れてしまいました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする