エスコ
48mm カムバックル
使用荷重(kg)
1200
エスコ品番
EA982B-150
材質
亜鉛合金+鉄板
幅(mm)
44
全長(mm)
73
質量(g)
310
材質(調節バックル)
亜鉛合金+鉄板
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751058
EA982B-150
オープン
¥
895
¥
985
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください