曜日別特売

20mm カムバックル(5個)

20mm カムバックル(5個) - エスコ
(5件のレビュー)
エスコ品番EA982B-420材質亜鉛合金全長(mm)35材質(調節バックル)亜鉛合金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50751155EA982B-420
オープン
395
435(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 荷締め
有限会社トリム企画室

強固に荷締めができます。
緩める時も一瞬でできます
25mm幅も欲しい

対象商品 : 50751155
2023-02-03
用途: 重荷重社内用パレットの締結用ベルトの作製用
株式会社材栄

400パレットほどあるパレットの締結用に今までいろいろなベルト数百本使ってきたが、(大部分がモノタロウの緑色のもの) ここにきて大型機械の輸出用梱包にオーエッチ工業のタイトロンベルトで固定するのにこのバックルを使用、結果とてもよかったので社内用ベルトにもタイトロンとあわせて使用を始めた。 ベルト強度は20mm巾でも従来のものを遥かに凌いでいるが実用強度はこのバックルの破断強度によるが結果は可。

対象商品 : 50751155
2022-04-28
用途: 荷物の固定
製造業

思っていたより、作りがしっかりして重量のあり、自分が使うところには、良すぎて過剰性能なものだった。もっと貧者なものでよかった。もっと写真の大きいものにしてほしいです。

対象商品 : 50751155
2021-03-27
用途: ベランダに干している布団が風で飛ばないよう
その他業種

百均の20mm巾ベルトに付いているプラバックルが全く頼りにならないのでカムバックルに交換
布団を完璧に固定でき、強風下での安心感ハンパないです! ただ、カムのスプリングが強くて
女子や高齢者には操作しにくいかな

対象商品 : 50751155
2019-01-13
用途: スノーシューの修繕に
製造業

本来の使い方とは異なるが、破断したスノーシューの修繕パーツとして購入。
フィールドで使用していてバンドが緩むことが無く、強度も申し分なく、脱着もワンタッチでともで扱いやすいものになった。
メッキ処理が施されているが防錆性能がどれほどあるかが気になるところ。ステンレス製があれば買いなおしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする