エスコ
25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
(2件のレビュー)
エスコ品番
EA982B-5G
使用荷重(kg)
230
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751173
EA982B-5G
オープンフック
25
0.37
4.7
OD
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください