エスコ
35mmx5.3m/660kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
エスコ品番
EA982B-7G
材質
ポリエステル
使用荷重(kg)
660
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751198
EA982B-7G
クロスフック
35
0.36
5
OD
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください