エスコ
25mmx2.4m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー4本組)
端末仕様
オープンフック
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト色
カモフラージュ
エスコ品番
EA982BA-10B
幅(mm)
25
使用荷重(kg)
180
ベルト長さ巻取側(m)
2.4
ベルト長さ固定側(m)
0.17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
端末仕様
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751216
EA982BA-10B
180
25
2.4
0.17
オープンフック
カモフラージュ
オープン
¥
7,470
¥
8,217
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください