エスコ
25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組)
エスコ品番
EA982BA-11B
使用荷重(kg)
227
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751225
EA982BA-11B
オープンフック
25
0.19
3.6
カモフラージュ
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください