エスコ
25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA982BA-33
使用荷重(kg)
150
材質(ベルト)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751322
EA982BA-33
オープンフック
25
0.22
1.8
赤
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください