25mmx2.0m 荷締ストラップ(OD)

25mmx2.0m 荷締ストラップ(OD) - エスコ
端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステルベルト色ODエスコ品番EA982BA-35G幅(mm)25ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト長さ(m)
幅(mm)
端末仕様
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50751347EA982BA-35G50225エンドレスOD
オープン
630
693(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする