エスコ
25mmx4.0m 荷締ストラップ(OD)
エスコ品番
EA982BA-36G
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751365
EA982BA-36G
エンドレス
25
OD
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください