エスコ
25mmx6.0m 荷締ストラップ(OD)
エスコ品番
EA982BA-37G
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751383
EA982BA-37G
エンドレス
25
OD
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください