エスコ
25mmx2.0m 荷締ストラップ
ベルト長さ(m)
2
全長(m)
2
使用荷重(kg)
20
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(調節バックル)
樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751417
EA982BA-51
エンドレス
25
赤
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
50751426
EA982BA-52
エンドレス
25
黒
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
当日出荷
50751435
EA982BA-53
エンドレス
25
OD
¥
380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください