曜日別特売

25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

25.4mm バックル(カム式/ステンレス製) - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA982BR-25材質SUS316全長(mm)39材質(調節バックル)SUS316内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50751846EA982BR-25
オープン
1,060
1,166(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-03
用途: マリンレジャー
製造業

バックルの下からベルトを入れれば、がっちり固定されます。
人の力で外れることはあり得ません。
海水に沈めたあと、シャワーで水をかけてから保管していますが、錆びなくていいです。
普通の亜鉛のバックルだと、シャワーで洗っても使う度に動きが悪くなっていたので、このステンレスで出来ているのはありがたいです。

対象商品 : 50751846
2019-04-23
用途: 車のキャリア用 荷物の固定
Gardenfield

SUS316製で錆びなくてよいと思いましたが、いかんせん作りが悪すぎます。
数回使用しただけでバネが折れました。(しかも2個使用し2個共)
この原因は明らかで、ベルトを挟み込むカムの部分がカムの役目を果たしておらず、バネで無理やり押さえているような作りになっています。よって不必要なテンションが掛かり続けるため破断に至るという事です。(もちろんばね自体の強度不足もありますが)製造者は”カム式”の意味を理解していないのではなかろうか、とすら思えます。
せめてもの救いは、荷物を固定する段階で気付いたことで、もし走行中にトラブルがあったらと思うとぞっとします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする