エスコ
300x100mm 危険地域標識板(ポンプ室)
文字内容
ポンプ室係員以外立入禁止
材質
硬質塩ビ、ラミネート加工
仕様
片面印刷
エスコ品番
EA983A-1A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
100×300
内容量
1個
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50752223
EA983A-1A
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください