エスコ
360x120mm 短冊形一般標識[P駐車場]
文字内容
P駐車場
取付方式
接着剤、両面テープ
材質
ラミプレート
エスコ品番
EA983AC-30
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120
内容量
1個
注意
※壁面に取付ける時は、合成ゴム系接着剤(ボンド)をご使用ください。
※後日、外す事を考慮する時は両面テープをご使用ください。(ただし、両面テープのつかない壁面もあります。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50752485
EA983AC-30
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください