曜日別特売

360x120mm 短冊形一般標識[作業員出入口]

360x120mm 短冊形一般標識[作業員出入口] - エスコ360x120mm 短冊形一般標識[作業員出入口] - エスコ360x120mm 短冊形一般標識[作業員出入口] - エスコ
文字内容従業員出入口取付方式接着剤、両面テープ材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-34厚さ(mm)1寸法(mm)360×120内容量1個
注意
※壁面に取付ける時は、合成ゴム系接着剤(ボンド)をご使用ください。
※後日、外す事を考慮する時は両面テープをご使用ください。(ただし、両面テープのつかない壁面もあります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50752512EA983AC-34
オープン
600
660(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする