エスコ
JIS安全標識板[消火栓←]
文字内容
消火栓(←)
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983AF-103A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
225×300
取付穴
Φ3mm×4箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50752747
EA983AF-103A
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください