曜日別特売

JIS安全標識板[消火器→]

JIS安全標識板[消火器→] - エスコJIS安全標識板[消火器→] - エスコJIS安全標識板[消火器→] - エスコJIS安全標識板[消火器→] - エスコ
文字内容消火器(→)取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-105A厚さ(mm)1寸法(mm)225×300取付穴Φ3mm×4箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50752765EA983AF-105A
オープン
1,050
1,155(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする