40x170mm 氏名標識(白名札)

40x170mm 氏名標識(白名札) - エスコ40x170mm 氏名標識(白名札) - エスコ40x170mm 氏名標識(白名札) - エスコ40x170mm 氏名標識(白名札) - エスコ40x170mm 氏名標識(白名札) - エスコ40x170mm 氏名標識(白名札) - エスコ
取付方式裏面テープ付材質エンビ仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付エスコ品番EA983AG-31厚さ(mm)7寸法(mm)170×40アイボリー地・赤文字内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50753124EA983AG-31
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする