エスコ
40x170mm 氏名標識(火元責任者)
文字内容
火元責任者
取付方式
裏面テープ付
材質
エンビ
仕様
裏面テープ付、名札上部差込式・白札付
エスコ品番
EA983AG-32
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
170×40
色
アイボリー地・赤文字
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50753133
EA983AG-32
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください