エスコ
300x450mm 英文字入サイン標識
文字内容
ヘルメット着用
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983AJ-2A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
内容量
1個
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50753596
EA983AJ-2A
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください