250x350mm アスベスト注意・標識

250x350mm アスベスト注意・標識 - エスコ250x350mm アスベスト注意・標識 - エスコ250x350mm アスベスト注意・標識 - エスコ250x350mm アスベスト注意・標識 - エスコ
文字内容アスベスト除去中取付方式穴4材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983AL-25A厚さ(mm)1寸法(mm)350×250取付穴Φ3mm×4箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50753718EA983AL-25A
オープン
1,240
1,364(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする