600x300mm アスベスト標識

600x300mm アスベスト標識 - エスコ600x300mm アスベスト標識 - エスコ600x300mm アスベスト標識 - エスコ600x300mm アスベスト標識 - エスコ600x300mm アスベスト標識 - エスコ
文字内容作業場内での喫煙及び飲食を禁ず(ヨコ)材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983AL-30A厚さ(mm)1寸法(mm)300×600内容量1個
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50753745EA983AL-30A
オープン
1,680
1,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする