エスコ
250x80mm 一般標識・マグネット型(始動するな)
表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容
始動するな
取付方式
マグネット式
材質
塩素化ポリエチレン
エスコ品番
EA983AM-8
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
250×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50753824
EA983AM-8
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください