エスコ
35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・A型)
(1件のレビュー)
文字内容
A型
取付方式
ステッカー
材質
紙
仕様
ヘルメット貼付用シール、裏面のり付き、剥離紙付
エスコ品番
EA983AN-101
寸法(mm)
35×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50753858
EA983AN-101
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください