エスコ
JIS安全標識板[危険手をふれるな]
文字内容
危険手をふれるな
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983B-15A
寸法(mm)
450×300×1
取付穴
Φ3mm×4箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50754208
EA983B-15A
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください