曜日別特売

JIS安全標識板[立入禁止]

JIS安全標識板[立入禁止] - エスコJIS安全標識板[立入禁止] - エスコJIS安全標識板[立入禁止] - エスコJIS安全標識板[立入禁止] - エスコ
(1件のレビュー)
文字内容立入禁止取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-23A寸法(mm)300×300×1取付穴Φ3mm×4箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50754253EA983B-23A
オープン
1,240
1,364(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50754253
2018-07-18
用途: マンション駐車場入り口に貼る
その他業種

マンション名とか入れられると、完璧になる。
追加料金サービスがあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする