曜日別特売

JIS安全標識板[高圧注意]

JIS安全標識板[高圧注意] - エスコJIS安全標識板[高圧注意] - エスコJIS安全標識板[高圧注意] - エスコJIS安全標識板[高圧注意] - エスコ
文字内容高圧注意取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様英文字入エスコ品番EA983B-2A寸法(mm)450×225×1取付穴Φ3mm×4箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50754296EA983B-2A
オープン
1,400
1,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする