エスコ
JIS安全標識板[作業中立入禁止]
文字内容
作業中立入禁止
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
仕様
英文字入、片面印刷
エスコ品番
EA983B-32A
寸法(mm)
300×450×1
取付穴
Φ3mm×4ヶ所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50754314
EA983B-32A
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください