エスコ
JIS安全標識板[休止中]
(1件のレビュー)
文字内容
休止中
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷
エスコ品番
EA983B-42A
寸法(mm)
250×250×1
取付穴
Φ3mm×4箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50754375
EA983B-42A
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください