エスコ
420ml 路面標識専用プライマー
アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
材質
トルエン
仕様
1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
エスコ品番
EA983BB-10
容量(mL)
420
タイプ
スプレー
含有量(%)
(トルエン)65~75
内容量
1個
関連資料:
SDS日本語(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50754418
EA983BB-10
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください