曜日別特売

450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中]

450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中] - エスコ450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中] - エスコ450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中] - エスコ450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中] - エスコ450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中] - エスコ

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。
上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。

文字内容危険高所作業中取付方式垂れ幕材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷エスコ品番EA983BD-1寸法(mm)1500×450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50754682EA983BD-1
オープン
5,500
6,050(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする