曜日別特売

250x370mm 路面道路標識[足もと注意]

250x370mm 路面道路標識[足もと注意] - エスコ

屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。

文字内容足もと注意取付方式粘着式材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983BE-3厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×370質量(g)70耐久性約1~2年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50754838EA983BE-3
オープン
3,770
4,147(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする