エスコ
225x100mmマグネットプレート[修理中手を触れるな]
文字内容
修理中手をふれるな
取付方式
マグネット式
材質
軟質ラミプレート
仕様
マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番
EA983CA-10
寸法(mm)
225×100×0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50754926
EA983CA-10
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください