曜日別特売

225x100mm マグネットプレート[修理中運転禁止]

225x100mm マグネットプレート[修理中運転禁止] - エスコ
文字内容修理中運転禁止取付方式マグネット式材質軟質ラミプレート仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)エスコ品番EA983CA-12寸法(mm)225×100×0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50754944EA983CA-12
オープン
1,420
1,562(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする