エスコ
225x100mm マグネットプレート[修理中使用禁止]
文字内容
修理中使用禁止
取付方式
マグネット式
材質
軟質ラミプレート
仕様
マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番
EA983CA-13
寸法(mm)
225×100×0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50754953
EA983CA-13
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください