エスコ
24x28mm 安全標識ステッカー[警告マーク]
表示内容
警告マーク
取付方式
ステッカー
材質
基材:ポリエステルフィルム表面:PET粘着材:アクリル系溶剤
仕様
剥離紙付
使用温度範囲(℃)
-20~+80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50755127
EA983CC-6
EA983CC-6
24×28
オープン
¥
965
¥
1,062
(税込)
翌日出荷
返品不可
50755057
EA983CC-1
EA983CC-1
24×28
オープン
取扱い終了
返品不可
50755093
EA983CC-2
EA983CC-2
40×46
オープン
取扱い終了
返品不可
50755102
EA983CC-3
EA983CC-3
80×92
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください