エスコ
40x46mm 安全標識ステッカー[電気危険マーク]
文字内容
電気危険マーク
取付方式
ステッカー
材質
基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様
剥離紙付
エスコ品番
EA983CC-7
寸法(mm)
40×46
使用温度範囲(℃)
-20~+80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50755154
EA983CC-7
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください