曜日別特売

50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意]

50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意] - エスコ
(1件のレビュー)
文字内容感電注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-82寸法(mm)50×30使用温度範囲(℃)-20~+80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50755215EA983CC-82
オープン
1,680
1,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 制御盤

制御盤扉の取っ手部に使用。少し見えにくいがスペース的に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする