エスコ
78x48mm 安全標識ステッカー[高温注意]
文字内容
高温注意
取付方式
ステッカー
材質
基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様
剥離紙付
エスコ品番
EA983CC-92
寸法(mm)
78×48
使用温度範囲(℃)
-20~+80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50755233
EA983CC-92
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください