エスコ
60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語)
仕様
非粘着
エスコ品番
EA983DB-10
材質
ポリエチレン
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
言語表示
4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50755477
EA983DB-10
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください