曜日別特売

55mmx5m 標識テープ・リール(関係者以外立入禁止)

55mmx5m 標識テープ・リール(関係者以外立入禁止) - エスコ

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます

文字内容関係者以外立入禁止(英文字入り)材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニールテープ地色黄×黒エスコ品番EA983DB-103幅(mm)60厚さ(mm)0.2質量(g)310取付方式テープ長さ(m)5型番BRS-605Cメーカー中発販売文字サイズ漢字(大)一文字:25mm角、漢字(小)一文字:10mm角、英文字一文字:10mm角ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50755504EA983DB-103605
オープン
9,520
10,472(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする